LB 18 LTX BL Soplador de hojas de batería

Número de artículo: 601607850
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
Tipo de producto Soplador de hojas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601607850
EAN / GTIN 4061792176492
Número del fabricante 601607850
Número L L01750 113

Descripción

Descripción:

  • Potente y silencioso soplador de hojas de batería para eliminar rápidamente follaje y suciedad de parques y caminos
  • Potente motor Brushless para una alta potencia y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
  • Dosificación exacta de la fuerza de soplado gracias a la velocidad del aire variable de continuo
  • Fuerza de soplado constante en funcionamiento continuo gracias al interruptor de aceleración bloqueable de continuo
  • Diseño delgado, ligero y equilibrado con área de empuñadura revestida de goma para trabajar sin fatiga, cerca del cuerpo
  • Arnés de sujeción acolchado para una posición de trabajo que protege la salud
  • Robusto tubo de soplado que se desmonta fácilmente con anillo protector de metal
  • Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Tubo de soplado, Arnés de sujeción, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 2.5 kg
  • Peso sin batería: 2.1 kg
  • Marcha en vacío: 2.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 20300 /min
  • Velocidad del aire: 150 km/h
  • Volumen de aire: 650 m³/h
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra