RM 36-18 LTX BL 46 Cortacésped de batería

Número de artículo: 601606650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601606650
EAN / GTIN 4061792201750
Número del fabricante 601606650

Descripción

Descripción:

  • Cortacésped de batería silencioso para segar, recolectar y triturar terrenos de hasta 800 m²
  • El material de siega se expulsa opcionalmente en la parte posterior, se recoge en la bolsa de recogida o se tritura inmediatamente
  • Potente motor Brushless para una alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
  • Ajuste automático de la potencia del motor de acuerdo a la altura del césped para un máximo funcionamiento de la batería
  • Ajuste central, de fácil manejo de la altura de corte en 7 niveles
  • Guiado fácil y estabilidad de dirección gracias a las ruedas de rodadura fácil y la manija deslizante ajustable en altura con el área de empuñadura revestida de goma
  • Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de corte de alta calidad
  • Doble protección contra un arranque involuntario gracias a la llave de seguridad y el interruptor de seguridad
  • Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias a las asas de transporte y las manijas dos veces plegables
  • Indicación de la capacidad bien visible para controlar el estado de carga de la batería
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Bolsa de recogida, Cuchilla de hoz, Cuña para triturar, Llave de seguridad, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), Cargador rápido ASS 145 Duo ″AIR COOLED″

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Volumen saco colector: 55 l
  • Peso con batería: 25.9 kg
  • Peso sin batería: 24.5 kg
  • Duración por carga de batería: 59 min
  • Marcha en vacío: 2.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 2800 /min
  • Nº revoluciones máx.: 3400 /min
  • Inseguridad de medición K: 0.8 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 67 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
  • Ancho de corte: 46 cm
  • Altura de corte: 25 - 80 mm
  • Niveles de la altura de corte: 7

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra