Estribos de inserción

Número de artículo: 6016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6016
EAN / GTIN 4017976020198
Número del fabricante 6016
Número L L90080 328

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Soportes de inserción para los carros de placas fetra 4465 + 4465-1, así como para los soportes de tableros 4365. Los soportes se insertan simplemente en las aberturas (agujeros) previstas para ellos. Esto significa que pueden ser reposicionados en cualquier momento sin herramientas. Al hacer el pedido, rogamos que se asegure de que la longitud correcta y la altura deseada coincidan con el carro de placas.

Característica:

Longitud total (mm): 1600
Altura total (mm): 600

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra