DFP 400 Pistola de engrase neumática

Número de artículo: 601572000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Equipo de pulverización de pintura

Identificación y clasificación

Número de artículo 601572000
Copiar
EAN / GTIN 4007430246035
Copiar
Número del fabricante 601572000
Copiar
Número L L01750 160
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Automático: flujo del material continuo mientras se acciona el arco de descarga; dosificado perfecto
  • Sin cola de material para un trabajo limpio y efectivo
  • Con conexión rígida y flexible, incluso boquilla de engrase para una máxima accesibilidad y manejo fácil
  • Para llenar desde depósitos de grasa externos o trabajar con cartuchos comerciales (400g)

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, tubo de engrase rígido de 17 cm, manguera de engrase flexible 46 cm (18”)

Característica:

  • Presión de trabajo: 2 - 10 bar
  • Peso: 1.55 kg
  • Consumo de aire por carrera: 0.4 l

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra