DBF 457 Lijadora de banda estrecha neumática

Número de artículo: 601559000
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601559000
EAN / GTIN 4007430245816
Número del fabricante 601559000
Número L L01750 201
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora de banda ″en punta″ compacta, manejable para lijar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso
  • Cambio de la banda de lijar sin herramientas y tensión automática de la banda
  • Adaptador de rectificado girable en 360° para la adaptación a cualquier posición de trabajo
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
  • Adecuada para bandas de lijar 13 x 457 mm

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Cinta de lijar (13x457 mm; P120), Cinta de vellón (13x457 mm; medio), Llave hexagonal, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Velocidad de cinta marcha en vacío: 20 m/s
  • Peso: 1.5 kg
  • Demanda de aire: 400 l/min
  • Inseguridad de medición K: 0.56 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Longitud útil del brazo de la cinta abrasiva: 90 mm
  • Rectificado de superficie: 0.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Anchura de la cinta abrasiva: 13 mm
  • Longitud de la cinta abrasiva: 457 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra