DSSW 2440-1″ Atornillador de impacto neumático

Número de artículo: 601551000
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Número del fabricante 601551000

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura de estribo grande para una posición ergonómica de trabajo
  • Husillo de accionamiento prolongado para trabajos de atornillado en llantas de garganta
  • Mecanismo de percusión de doble martillo duradero
  • Atornillador de impacton robusto y de alta potencia para los trabajos más pesados en el servicio de camiones

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/2”, Boquilla insertable ARO/Orion 1/2″, Boquilla insertable ISO 1/2”, Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 7.3 kg
  • Demanda de aire: 13 l/s
  • Máx. par de aflojamiento: 2440 Nm
  • Inseguridad de medición K: 2.21 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 99 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 17.3 m/s²
  • Alojamiento cuadrado: 1″