DSSW 1690-3/4″ Atornillador de impacto neumático

Número de artículo: 601550000
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Número del fabricante 601550000
Número L L01750 158

Descripción

Descripción:

  • Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en vehículos y camionetas, para trabajos de montaje y reparación
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
  • Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
  • Conmutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • Par de apriete ajustable en 3 niveles para diferentes casos de atornillado
  • Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 3/8”, Boquilla insertable ARO/Orion 3/8″, Boquilla insertable ISO 3/8″, Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 3.5 kg
  • Demanda de aire: 10.5 l/s
  • Par de giro máx.: 1100 Nm
  • Máx. par de aflojamiento: 1690 Nm
  • Inseguridad de medición K: 2.44 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 19.7 m/s²
  • Alojamiento cuadrado: 3/4″

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra