Mega 650-270 D Compresor

Número de artículo: 601543000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Compresor

Identificación y clasificación

Número de artículo 601543000
Copiar
EAN / GTIN 4007430244840
Copiar
Número del fabricante 601543000
Copiar
Número L L01750 820
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
  • Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
  • Compresión de dos etapas para una potencia especialmente elevada y larga vida útil
  • Para corriente trifásica
  • Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
  • Refrigerador secundario para reducir la condensación de agua
  • Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • 3 acoplamientos universales

Característica:

  • Dimensiones: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Capacidad de aspiración: 650 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 450 l/min
  • Capacidad de llenado: 520 l/min
  • Peso: 170 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 270 l
  • Nº revoluciones máx.: 1400 /min
  • Presión máx.: 11 bar
  • Potencia nominal absorbida: 4 kW
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra