Mega 350-100 W Compresor

Número de artículo: 601538000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Compresor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601538000
    EAN / GTIN 4007430244734
    Número del fabricante 601538000
    Número L L01750 378

    Descripción

    Descripción:

    • Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
    • Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
    • Compresor de émbolo lubricado con aceite
    • Para corriente alterna monofásica
    • Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
    • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
    • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
    • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

      Suministro estándar
    • 3 acoplamientos universales

    Característica:

    • Dimensiones: 1000 x 410 x 900 mm
    • Capacidad de aspiración: 320 l/min
    • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 220 l/min
    • Capacidad de llenado: 250 l/min
    • Peso: 69 kg
    • Longitud del cable: 1.5 m
    • Tamaño de la caldera: 90 l
    • Nº revoluciones máx.: 1350 /min
    • Presión máx.: 10 bar
    • Potencia nominal absorbida: 2.2 kW
    • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
    • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica (LpA): 86 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)