Basic 250-50 W OF Compresor

Número de artículo: 601535000
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
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601535000
EAN / GTIN 4007430244444
Número del fabricante 601535000
Número L L01750 1079

Descripción

Descripción:

  • Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Para corriente alterna monofásica
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
  • No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Característica:

  • Dimensiones: 780 x 400 x 625 mm
  • Capacidad de aspiración: 220 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 100 l/min
  • Capacidad de llenado: 120 l/min
  • Peso: 29 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 50 l
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 1.5 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop