BSA 12-18 LED 2000 Proyector de obra de batería

Número de artículo: 601504850
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
Tipo de producto Linterna

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601504850
EAN / GTIN 4061792216150
Número del fabricante 601504850
Número L L01750 700

Descripción

Descripción:

  • Práctico proyector de obra de batería con COB-LED para una iluminación específica y de color sólido, ideal en espacios estrechos
  • Imanes integrados para una rápida fijación en superficies metálicas
  • Gancho girable para colgar la lámpara
  • Funcionamiento con todas las baterías de conexión deslizante Li-Power y LiHD de 12 y 18 voltios
  • Duración de la batería con máxima intensidad luminosa de 75 minutos por amperio hora (Ah), p.ej., 5 horas con una batería LiHD de 18 V/4 Ah
  • Duración de la batería con máxima intensidad luminosa de 41 minutos por amperio hora (Ah), p.ej., 2,8 horas con una batería LiHD de 12 V/4 Ah
  • Cabeza de la lámpara giratoria horizontalmente en 360° para posiciones de iluminación ilimitadas
  • Función de atenuación continua para una luz óptima con la máxima duración de la batería
  • Pantalla bien visible de la carga restante de la batería, una luz intermitente advierte sobre la finalización de la carga para evitar situaciones peligrosas en la oscuridad
  • Preparado para uso en trípode (rosca 5/8″)
  • Resistente al polvo y protegido contra salpicaduras de agua para un uso exigente en la obra (IP 54)
  • Plataforma revestida de goma para una buena estabilidad y uso cuidadoso en superficies sensibles
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 - 18 V
  • Peso con batería: 1.6 kg
  • Peso sin batería: 1.2 kg
  • Máx. tiempo de iluminación por carga de batería: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Máx. corriente de alumbrado: 2000 lm