STA 18 LTX 150 BL Sierra de calar de batería

Número de artículo: 601502850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601502850
EAN / GTIN 4061792234017
Número del fabricante 601502850

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar sin cable STA 18 LTX 150 BL Caja de cartón

Descripción:

  • La potente para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga
  • Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo perfecto y guiado seguro de la sierra
  • Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
  • Guía de la hoja de sierra baja, para cortes exactos
  • Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
  • Luz de trabajo LED integrada que se puede apagar para cortes desde abajo sin ser deslumbrado
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
  • Serrar libre de roturas y cuidando la superficie gracias a la placa protectora y la protección contra astillas
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa protectora plástico, Plaqu. protecc. contra arranque virutas, 3 hojas de sierra

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Serrado de madera: 6,1 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Serrado de metal: 5,8 m/s²
  • Tipo de batería: LiHD
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Profundidad de corte madera: 150 mm
  • Profundidad de corte metal NF: 35 mm
  • Profundidad de corte chapa de acero: 10 mm
  • Rango de giro de / a: - 45 / + 45 °
  • Niveles de carrera del péndulo: 4
  • Carrera en ralentí: 1000 - 3500 rpm
  • Carrera de la hoja de sierra: 26 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 1,9 kg
  • Peso con paquete de baterías: 2,5 kg
  • Peso bruto: 2.300 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra