uvex Guantes de protección contact ergo ENB 20C Talla 10

Número de artículo: 6015004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Talla de guante 10
    Tipo de producto Guantes multiuso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6015004
    EAN / GTIN 4048612008010
    Número del fabricante 6015004
    Número L L01690 254

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Guantes de protección
    • Nombre del producto: uvex contact ergo ENB 20C
    • Tipo de producto: Guantes de montaje
    • búsqueda de color (filtro): blanco/naranja
    • Acabado: Con pretina tejida
    • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
    • Talla: 10
    • Reutilización: Reutilizable (R)
    • Material exterior: Algodón entrelazado