uvex Guantes de protección unigrip 6620 Talla 11

Número de artículo: 6013505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 11
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6013505
EAN / GTIN 4048612012529
Número del fabricante 6013505
Número L L01690 223

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex unigrip 6620
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): blanco/Azul
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Puntos de cloruro de polivinilo (PVC)
  • Talla: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Algodón

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra