DGN 2202J IC808 Plaquita Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6011372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6011372
EAN / GTIN 7291075153804
Número del fabricante 6011372
Número L L23940 63

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 19.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.8 mm