STEB 100 Quick Sierra de calar

Número de artículo: 601110000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601110000
EAN / GTIN 4061792226289
Número del fabricante 601110000
Número L L01750 381

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar universal con empuñadura en forma de arco para un guiado preciso al serrar
  • Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
  • Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
  • La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
  • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas
  • Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

    Suministro estándar
  • Boquillas de aspiración, Cristal protector, Plaquitas protectoras contra el arranque de virutas, llave hexagonal

Característica:

  • Potencia suministrada: 470 W
  • Peso sin cable: 2.1 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3100 /min
  • Longitud del cable: 4 m
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 710 W
  • Niveles de carrera pendular: 4
  • Carrera de la hoja de sierra: 22 mm
  • Serrar madera: 13 m/s²
  • Serrar metal: 13.7 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Profundidad de corte en madera: 100 mm
  • Profundidad de corte en metal NF: 25 mm
  • Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm
  • Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra