WEPBA 17-125 Quick RT Amoladora angular

Número de artículo: 601097000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Número del fabricante 601097000
Número L L01750 19

Descripción

Descripción:

  • Máxima productividad gracias a una plena potencia con poco peso
  • Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza
  • Motor Marathon de Metabo con nuevo sistema de refrigeración y de escobillas de carbón, para una doble vida útil
  • Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
  • Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Vibraciones reducidas para un trabajo sin fatiga gracias a la empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo y el Autobalancer integrado
  • Máxima protección del usuario gracias al freno de disco mecánico, patentado y el interruptor de hombre muerto: detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
  • Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
  • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Característica:

  • Potencia suministrada: 1070 W
  • Par de giro: 3.8 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 11000 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 138 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1750 W
  • Rectificado de superficie: 6.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 4.4 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra