Llave combinada de 12 puntos 11/16W

Número de artículo: 6010470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6010470
EAN / GTIN 4010886601044
Número del fabricante 6010470
Número L L60160 3081

Descripción

Descripción:

Con un anillo de 12 caras
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • peso [lbs]: 1,570 lbs
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 43,8 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 65,2 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 19,5 mm
  • Altura de la cabeza 2 [mm]: 11,2 mm
  • altura del sapo 1: 36 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra