PowerMaxx BS 12 BL Q Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 601045850
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 601045850
Copiar
EAN / GTIN 4061792237438
Copiar
Número del fabricante 601045850
Copiar
Número L L01750 1120
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Bruttogewicht: 1.180 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Perforar metal: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Par de giro máx. blando: 20 Nm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Par de giro máx. duro: 45 Nm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm