PowerMaxx BS 12 BL Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 601044800
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2
Capacidad de la batería 4 Ah
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 601044800
Copiar
EAN / GTIN 4061792233324
Copiar
Número del fabricante 601044800
Copiar
Número L L01750 1704
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (12 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Característica:

  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Peso con batería: 1.1 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Perforar metal: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.725 kg
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Par de giro máx. blando: 20 Nm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Par de giro máx. duro: 45 Nm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tipo de batería: LiHD