PowerMaxx BS 12 Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 601036000
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601036000
EAN / GTIN 4061792177994
Número del fabricante 601036000
Número L L01750 738

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, Batería Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador SC 30

Característica:

  • Capacidad de la batería: 1 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 3 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batería: 1.1 kg
  • Peso sin batería: 0.84 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Par de giro máx. duro: 40 Nm
  • Par de giro máx. blando: 17 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 64 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 75 dB(A)
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra