STEB 65 Quick Sierra de calar

Número de artículo: 601030000
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601030000
    EAN / GTIN 4007430289049
    Número del fabricante 601030000
    Número L L01750 53

    Descripción

    Descripción:

    • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
    • Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
    • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
    • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
    • Función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte

      Suministro estándar
    • Cristal protector, llave hexagonal

    Característica:

    • Potencia suministrada: 230 W
    • Peso sin cable: 1.9 kg
    • Número de carreras marcha en vacío: 600 - 3000 /min
    • Longitud del cable: 2.5 m
    • Inseguridad de medición K: 3 m/s²
    • Potencia nominal absorbida: 450 W
    • Niveles de carrera pendular: 4
    • Carrera de la hoja de sierra: 18 mm
    • Serrar madera: 11 m/s²
    • Serrar metal: 8 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
    • Profundidad de corte en madera: 65 mm
    • Profundidad de corte en metal NF: 18 mm
    • Profundidad de corte en chapa de acero: 6 mm
    • Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra