Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 204.5 mm

Número de artículo: 600NA-9/16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600NA-9/16
    EAN / GTIN 4000896023592
    Número del fabricante 600NA-9/16
    Número L L60140 1567

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo largo y estrecho
    • Cabezales estrechos
    • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
    • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
    • Dimensiones americanas
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: ∙ 9/16 ″
    • Dimensiones / longitud: 204.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.09 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra