Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 230 mm

Número de artículo: 600NA-5/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600NA-5/8
EAN / GTIN 4000896023561
Número del fabricante 600NA-5/8
Número L L60140 1569

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 5/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 230 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra