Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 193 mm

Número de artículo: 600NA-1/2
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600NA-1/2
EAN / GTIN 4000896023486
Número del fabricante 600NA-1/2
Número L L60140 1609

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 1/2 ″
  • Dimensiones / longitud: 193 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra