Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 70 ∙ 760 mm

Número de artículo: 600N-70
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600N-70
EAN / GTIN 4000896048618
Número del fabricante 600N-70

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 70 mm
  • Dimensiones / longitud: 760 mm
  • Peso neto (kg): 5.7 kg
Fuera de la serie DIN

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra