Llave combinada ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 5.5 ∙ 105 mm

Número de artículo: 600N-5.5
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600N-5.5
    EAN / GTIN 4000896023288
    Número del fabricante 600N-5.5
    Número L L60140 3062

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo largo y estrecho
    • Cabezales estrechos
    • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
    • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
    • Superficie: cromada, cabeza pulida
    • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 5.5 mm
    • Dimensiones / longitud: 105 mm
    • Peso neto (kg): 0.01 kg
    Fuera de la serie DIN

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra