Llave combinada ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 32 ∙ 420 mm

Número de artículo: 600N-32
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600N-32
EAN / GTIN 4000896023240
Número del fabricante 600N-32
Número L L60140 590

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 420 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra