Llave combinada ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 23 ∙ 328 mm Tam. 23

Número de artículo: 600N-23
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
Ancho de llave 23 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318
Longitud llave L 328 mm
altura máxima de boca h1 9,5 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anillo acodado no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600N-23
EAN / GTIN 4000896023165
Número del fabricante 600N-23
Número L L60140 584

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 23 mm
  • Dimensiones / longitud: 328 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg
Fuera de la serie DIN

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra