Llave combinada ∙ extralarga ∙ diseño delgado ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

Número de artículo: 600LG/12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600LG/12
EAN / GTIN 4000896202492
Número del fabricante 600LG/12
Número L L60140 4050

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de carga al menos el doble que DIN
  • Mínimo 25 % más largo que las llaves estándar comparables para una mayor transmisión de fuerza
  • Mejor accesibilidad con uniones roscadas profundas
  • Vástago con perfil en T doble muy estable
    diseño delgado
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 – 32
  •  Un par de apriete más alto gracias a una palanca larga
    significa: Más capacidad - Menos fuerza
    - Un par de apriete más alto a igual fuerza aplicada
    - Gracias a la mayor longitud del brazo de la palanca, menor aplicación de fuerza a igual par de apriete
  • Elevada competencia de HAZET en el desarrollo y la fabricación de llaves desde hace más de 100 años
  • Forjado en estampas desarrolladas y producidas por HAZET
  • La alta calidad en el desarrollo, la producción y los materiales utilizados para todas las llaves HAZET brindan al usuario la máxima seguridad y protección contra lesiones, lo que significa que: ¡antes de que una llave HAZET se rompa, se dobla «señalizando» al usuario una sobrecarga significativa!
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave combinada ∙ extralarga ∙ diseño delgado 600LG-10 ∙ 600LG-11 ∙ 600LG-12 ∙ 600LG-13 ∙ 600LG-14 ∙ 600LG-17 ∙ 600LG-19 ∙ 600LG-22 ∙ 600LG-24 ∙ 600LG-27 ∙ 600LG-30 ∙ 600LG-32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra