Llave combinada ∙ extralarga ∙ diseño delgado ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 21 ∙ 365 mm

Número de artículo: 600LG-21
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600LG-21
    EAN / GTIN 4000896209965
    Número del fabricante 600LG-21
    Número L L60140 4736

    Descripción

    Descripción:

    • Capacidad de carga al menos el doble que DIN
    • Mínimo 25 % más largo que las llaves estándar comparables para una mayor transmisión de fuerza
    • Mejor accesibilidad con uniones roscadas profundas
    • Vástago con perfil en T doble muy estable
      diseño delgado
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 21 mm
    • Dimensiones / longitud: 365 mm
    •  Un par de apriete más alto gracias a una palanca larga
      significa: Más capacidad - Menos fuerza
      - Un par de apriete más alto a igual fuerza aplicada
      - Gracias a la mayor longitud del brazo de la palanca, menor aplicación de fuerza a igual par de apriete
    • Elevada competencia de HAZET en el desarrollo y la fabricación de llaves desde hace más de 100 años
    • Forjado en estampas desarrolladas y producidas por HAZET
    • La alta calidad en el desarrollo, la producción y los materiales utilizados para todas las llaves HAZET brindan al usuario la máxima seguridad y protección contra lesiones, lo que significa que: ¡antes de que una llave HAZET se rompa, se dobla «señalizando» al usuario una sobrecarga significativa!

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra