PowerMaxx BS Basic Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 600984500
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600984500
EAN / GTIN 4061792196483
Número del fabricante 600984500
Número L L01750 361

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
  • Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 12, Maletines profesionales

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batería: 0.8 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Par de giro máx. duro: 34 Nm
  • Par de giro máx. blando: 17 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 64 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 75 dB(A)
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra