PowerMaxx BS Basic Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 600984000
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600984000
    EAN / GTIN 4061792188242
    Número del fabricante 600984000
    Número L L01750 615

    Descripción

    Descripción:

    • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
    • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
    • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
    • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
    • Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

      Suministro estándar
    • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 12

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
    • Tensión de la batería: 12 V
    • Tipo de batería: Li-Power
    • Perforar metal: 2.5 m/s²
    • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
    • Ø de perforación en acero: 10 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
    • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
    • Peso con batería: 0.95 kg
    • Peso sin batería: 0.75 kg
    • Velocidades de ralentí: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
    • Par de giro máx. duro: 34 Nm
    • Par de giro máx. blando: 17 Nm
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 64 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 75 dB(A)
    • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra