HWW 3500/25 G Instalación de agua doméstica

Número de artículo: 600981000
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
Número de artículo 600981000
EAN / GTIN 4061792001541
Número del fabricante 600981000

Descripción

Descripción:

  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
  • Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores
  • Para corriente alterna monofásica

    Suministro estándar
  • Válvula de retención, Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 470 x 270 x 575 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 3.2 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.4 bar
  • Peso: 15.9 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Caldera: Stahl
  • Capacidad aprox. de la caldera: 24 l
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 4.5 bar
  • Máx. altura de empuje: 45 m
  • Caudal máximo: 3500 l/h
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 900 W
  • Carcasa de bomba: Fundición gris
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 66 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 78.4 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4