HWW 9000/100 G Instalación de agua doméstica

Número de artículo: 600977000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 600977000
EAN / GTIN 4007430239280
Número del fabricante 600977000
Número L L01750 1752

Descripción

Descripción:

  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
  • Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Para el riego de jardines con 1 a 6 aspersores
  • Para corriente alterna monofásica

    Suministro estándar
  • Válvula de retención, Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 730 x 448 x 740 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 3.9 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.5 bar
  • Peso: 39.9 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Caldera: Stahl
  • Capacidad aprox. de la caldera: 100 l
  • Máx. altura de aspiración: 9 m
  • Presión máx.: 5.1 bar
  • Máx. altura de empuje: 51 m
  • Caudal máximo: 9000 l/h
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1900 W
  • Carcasa de bomba: Fundición gris
  • Conexión de aspiración: 1 1/4″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 85.4 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4