HWWI 4500/25 Inox Instalación de agua doméstica

Número de artículo: 600974000
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
Número de artículo 600974000
EAN / GTIN 4007430239488
Número del fabricante 600974000

Descripción

Descripción:

  • Sistema completo de diseño compacto con filtro integrado en serie y válvula de retención para una instalación fácil
  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
  • Interruptor de aire comprimido electrónico para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
  • Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
  • El filtro integrado, lavable, protege la bomba de la suciedad
  • La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga por un corto espacio de tiempo, para una nueva puesta en marcha.
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
  • Para corriente alterna monofásica

    Suministro estándar
  • Cinta hermetizante para roscas, Llave para filtro

Característica:

  • Dimensiones: 520 x 307 x 600 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 4.8 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.6 bar
  • Peso: 17.8 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Caldera: Stahl
  • Capacidad aprox. de la caldera: 24 l
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 4.8 bar
  • Máx. altura de empuje: 48 m
  • Caudal máximo: 4500 l/h
  • Inseguridad de medición K: 2.8 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1300 W
  • Carcasa de bomba: Acero inoxidable
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 82.2 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4