Paso 60° segundo pasamanos 3 pasos

Número de artículo: 600963
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Cono combinado portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600963
    EAN / GTIN 4031405009639
    Número del fabricante 600963

    Descripción

    Descripción:

    • Puente de aluminio fijo con una inclinación de 60°
    • Pasos y anchos de plataforma: 600, 800 y 1.000 mm
    • Profundidad de paso: 225 mm
    • Longitud de la plataforma: 460 mm
    • Los últimos pasos se montan a la misma altura que la plataforma
    • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
    • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
    • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
    • Extremos inferiores de la barra de amarre con ángulos de base robustos para el montaje en el piso
    • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
    • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
    • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

    Característica:

    • Anchura: 50 mm
    • Diámetro: 40 mm
    • Material: Aluminio, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Número de pasos/peldaños: 3 niveles