P 2000 G Bomba de jardín

Número de artículo: 600962000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600962000
EAN / GTIN 4007430240750
Número del fabricante 600962000
Número L L01750 402

Descripción

Descripción:

  • Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
  • Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

    Suministro estándar
  • Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 350 x 190 x 260 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Peso: 7.6 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 3 bar
  • Máx. altura de empuje: 30 m
  • Caudal máximo: 2000 l/h
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 450 W
  • Carcasa de bomba: Fundición gris
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 60 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 71.9 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra