KS 55 FS Sierra circular manual

Número de artículo: 600955500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 600955500
Copiar
EAN / GTIN 4007430230447
Copiar
Número del fabricante 600955500
Copiar
Número L L01750 1
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carríl guía

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), Tope paralelo, Pieza de conexión de aspiración, Llave hexagonal, Maletín profesional

Característica:

  • Potencia suministrada: 670 W
  • Par de giro: 5 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 4400 /min
  • Peso sin cable: 4 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 5600 /min
  • Velocidad máx. de corte: 47 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 39 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 55 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 50 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1200 W
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 160 x 20 mm
  • Serrar placas de virutas: 3.4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 47 °