Descripción:
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 60092 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. Las puntas redondeadas aumentan su seguridad. La hoja es de 26 mm de largo, 18,5 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 60092 está disponible bajo el número de pedido 60092,66 en el dispensador de seguridad de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
- Facetas de la hoja:
1-fold
- Característica de seguridad:
Puntas redondeadas
- Características de la hoja:
hoja utilizable de 4 vías
Característica:
- Forma de la hoja Hoja Rectangular
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: 1-fold
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Puntas redondeadas
- Número de bordes de corte: 2
- aristas de corte: 4 veces utilizable