Paso de 60° Ancho de paso 600 mm 11 pasos

Número de artículo: 600911
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Puente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600911
EAN / GTIN 4031405009110
Número del fabricante 600911

Descripción

Descripción:

  • Puente de aluminio fijo con una inclinación de 60°
  • Paso y ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Últimos pasos (profundidad: 225 mm) montado a la misma altura que la plataforma (área total de la banda de rodadura: 910 mm)
  • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Extremos inferiores de la barra de amarre con ángulos de base robustos para el montaje en el piso
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 3972 mm
  • Anchura externa: 750 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 3855 mm
  • Altura clara: 2580 mm
  • Luz de toda la plataforma: 741 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 11 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra