Soporte para taladradora 890

Número de artículo: 600890000
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
Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Número del fabricante 600890000
Número L L01760 53

Descripción

Descripción:

  • Gracias a la construcción del mecanismo de avance, se puede alcanzar la profundidad de perforación máxima de 65 mm con un movimiento de oscilación
  • La disposición asimétrica de la columna respecto a la placa base permite procesar piezas mayores
  • Acceso sin restricciones a los elementos de mando de la taladradora y del soporte para taladradora gracias al brazo radial
  • Ningún peligro de lesión o rotura de la broca gracias a un ajuste seguro del soporte del aparato a la altura de trabajo necesaria
  • Tope de profundidad ajustable

Característica:

  • Carrera de trabajo: 65 mm
  • Abertura de montaje: 43 mm
  • Peso: 5,5 kg
  • placa base: 220 x 213 mm
  • Altura de columna: 500 mm
  • Luz alcance de brazo: 165 mm Ø columna: 40 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra