KHE 2860 Quick Martillo combinado

Número de artículo: 600878500
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600878500
    EAN / GTIN 4007430306609
    Número del fabricante 600878500

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
    • Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
    • Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
    • Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
    • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
    • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
    • Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
    • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
    • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
    • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

      Suministro estándar
    • Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, metaBOX 145 L

    Característica:

    • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
    • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
    • Ø de perforación en acero: 13 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 32 mm
    • Revoluciones bajo carga nominal: 870 /min
    • Peso sin cable: 3.1 kg
    • Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s²
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min
    • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.2 J
    • Número máx. de golpes: 4400 /min
    • Cincelar: 8.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 2.4 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 880 W
    • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
    • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
    • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra