MS 18 LTX 15 Sierra para madera de batería

Número de artículo: 600856850
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
Tipo de producto Sierras de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600856850
EAN / GTIN 4061792245402
Número del fabricante 600856850
Número L L01750 1164

Descripción

Descripción:

  • Sierra para madera de batería manejable y segura, ideal para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes
  • Combinada con la mango telescópico MS (accesorio), la mini motosierra se puede utilizar como una podadora de altura
  • Velocidad alta constante de la cadena bajo carga para un avance rápido del serrado
  • Hasta 60 cortes potentes en madera dura Ø 80 mm con una carga de la batería (batería Li-Power 18 V/2,0 Ah)
  • Trabajo seguro gracias a la cubierta protectora, la protección de la empuñadura y el interruptor de seguridad contra una puesta en marcha involuntaria
  • Fácil manejo gracias al diseño compacto, bajo peso y áreas de empuñadura recubiertas de goma
  • Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
  • Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias al cierre rápido y la herramienta tensora en la carcasa
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Riel de sierra 15 cm, Cadena de sierra 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Protección de la guía de la cadena, Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 100 ml, Llave hexagonal con cabezal esférico, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Potencia de la fuerza del enlace: 1.1 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Bruttogewicht: 2.325 kg
  • Marcha en vacío: 2.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Máx. velocidad de cadena: 5 m/s
  • Longitud de riel: 15 cm
  • Longitud de corte: 15 cm
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Número de elementos de transmisión: 39
  • Nivel de intensidad acústica: 74 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
  • Paso de dientes de la cadena de sierra: 1/4″
  • Forma del diente de la cadena de sierra: Halbmeissel

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra