KS 55 Sierra circular manual

Número de artículo: 600855000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600855000
EAN / GTIN 4007430230409
Número del fabricante 600855000
Número L L01750 50

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), Tope paralelo, Pieza de conexión de aspiración, Llave hexagonal

Característica:

  • Potencia suministrada: 670 W
  • Par de giro: 5 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 4400 /min
  • Peso sin cable: 4 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 5600 /min
  • Velocidad máx. de corte: 47 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 39 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 55 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1200 W
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 160 x 20 mm
  • Serrar placas de virutas: 3.4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 47 °

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra