uvex Guantes de protección phynomic C3 Talla 8

Número de artículo: 6008008
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Talla de guante 8
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 6008008
EAN / GTIN 4048612043493
Número del fabricante 6008008
Número L L01690 73
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex phynomic C3
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
  • búsqueda de color (filtro): Azul/gris
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Espuma de polímero de agua
  • Talla: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Elastano/Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Fibra de vidrio