Llave combinada de 12 puntos y 2 pulgadas cuadradas

Número de artículo: 6007840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6007840
    EAN / GTIN 4010886600788
    Número del fabricante 6007840

    Descripción

    Descripción:

    Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
    Anillo acodado a 10º
    Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 580 mm
    • Peso [lbs]: 5.030 lbs
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 74,5 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 103 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 29,5 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 16 mm
    • Altura de desplazamiento 1: 57 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Superficie: cromado
    • Manivela anular: 10°
    • Perfil del anillo: Borde 12
    • Anchura entre planos 1 [AF]: 2″
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra