MKS 18 LTX BL 58 Sierra circular manual de batería

Número de artículo: 600773840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600773840
EAN / GTIN 4061792264656
Número del fabricante 600773840

Descripción

Descripción:

Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.
Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio
Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable
Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
Ajuste de profundidad de cortes continuo y sin herramientas según escala en milímetros y pulgadas
Cambio cómodo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo
Freno de marcha en inercia para la más alta seguridad gracias a la detención rápida de la hoja de la sierra (< 1 seg)
Cortes rectos exactos de rejillas metálicas, chapas de acero y de perfil, gracias al carril guía (accesorio)
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal, Adaptador de carriles guía, metaBOX 340, sin batería, sin cargador

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra