MHEV 5 BL Martillo cincelador

Número de artículo: 600769500
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
    Tipo de producto Martillo cincelador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600769500
    EAN / GTIN 4061792002678
    Número del fabricante 600769500

    Descripción

    Descripción:

    • Alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
    • Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
    • VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
    • Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
    • Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
    • Reducción opcional de la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
    • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de golpes adecuado al material que permanece constantes bajo carga
    • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
    • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Cincelado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
    • Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

      Suministro estándar
    • Empuñadura adicional, Empuñadura de arco, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletín profesional

    Característica:

    • Peso sin cable: 7.9 kg
    • Longitud del cable: 6 m
    • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 8.7 J
    • Número máx. de golpes: 2900 /min
    • Cincelar: 9.6 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 1150 W
    • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
    • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra