KH 5-40 Martillo combinado

Número de artículo: 600763500
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600763500
    EAN / GTIN 4007430331724
    Número del fabricante 600763500

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
    • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
    • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

      Suministro estándar
    • Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Maletines profesionales

    Característica:

    • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 40 mm
    • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 105 mm
    • Peso sin cable: 7.1 kg
    • Perforar con martillo hormigón: 16.5 m/s²
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 620 /min
    • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 7.1 J
    • Número máx. de golpes: 2800 /min
    • Cincelar: 13.3 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 1100 W
    • Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)
    • Diámetro del cuello de sujeción: 61 mm
    • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra